咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8 英寸 6 角螺丝起子批头 英制规格
商品编号
637632
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
六角
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637632 1/4
637632 1/8
637632 3/8
637632 3/16
637632 5/16
637632 5/32
637632 7/32
六角
长度
驱动侧直径
1/4inch
47mm
19mm
1/8inch
47mm
19mm
3/8inch
47mm
19mm
3/16inch
47mm
19mm
5/16inch
50mm
19mm
5/32inch
47mm
19mm
7/32inch
47mm
19mm
销售价 数量
 
157.16
157.16
167.31
157.16
161.81
157.16
157.16
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:3/8 英寸 6 角螺丝起子批头 英制规格
商品编号:637632 1/4

技术说明

由优质钢锻造而成,内带锥孔,便于快速扣合螺栓头。内四方符合 DIN 3120。
刀身由高合金特种钢制成,光面。
材料

铬钒钢,镀铬。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加