咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Titan 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206364
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206364 4/0,5
206364 5/1,0
206364 6/0,5
206364 6/1,0
206364 8/0,5
206364 8/1,0
206364 10/0,5
206364 10/1,0
206364 10/2,0
206364 12/0,5
206364 12/1,0
206364 12/2,0
206364 12/2,5
206364 12/3,0
206364 16/1,0
206364 16/2,0
206364 16/2,5
206364 16/3,0
206364 16/4,0
206364 20/1,0
206364 20/2,0
206364 20/2,5
vc 的修正系数
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,? h6 DIN 6535 HA,? h6
0.5mm 0.5mm
4mm 4mm
11mm 11mm
1mm
4mm
11mm 11mm
57mm
16mm 16mm
6mm
40degrees 40degrees
0.02mm
0.018mm
0.02mm
0.018mm
3.8mm 3.8mm
4 4
1.5 1.5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,? h6
1mm 1mm
5mm 5mm
13mm 13mm
1mm
5mm 5mm
13mm
57mm
18mm 18mm
6mm
40degrees 40degrees
0.03mm
0.022mm
0.03mm
0.022mm
4.8mm
4 4
1.5 1.5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,? h6 DIN 6535 HA,? h6
0.5mm 0.5mm
6mm
13mm
1mm
6mm 6mm
13mm 13mm
57mm 57mm
20mm 20mm
6mm 6mm
40degrees
0.03mm
0.026mm
0.03mm
0.026mm
5.8mm 5.8mm
4 4
1.5 1.5
1.5
DIN 6535 HA,? h6 DIN 6535 HA,? h6
1mm
6mm 6mm
13mm
1mm
6mm
13mm 13mm
57mm
20mm 20mm
6mm 6mm
40degrees
0.03mm
0.026mm
0.03mm
0.026mm
5.8mm 5.8mm
4
1.5 1.5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,? h6
0.5mm 0.5mm
8mm
19mm 19mm
1mm
8mm 8mm
19mm 19mm
63mm 63mm
25mm 25mm
8mm
40degrees
0.046mm
0.034mm
0.046mm
0.034mm
7.7mm 7.7mm
4 4
1.5 1.5
1.5
DIN 6535 HA,? h6 DIN 6535 HA,? h6
1mm
8mm
19mm 19mm
1mm
8mm 8mm
19mm 19mm
63mm 63mm
25mm 25mm
8mm 8mm
40degrees
0.046mm
0.034mm
0.046mm
0.034mm
7.7mm 7.7mm
4 4
1.5 1.5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,? h6
0.5mm 0.5mm
10mm 10mm
22mm 22mm
1mm
10mm 10mm
22mm 22mm
72mm 72mm
32mm
10mm 10mm
40degrees 40degrees
0.055mm
0.042mm
0.055mm
0.042mm
9.7mm 9.7mm
4
1.5
1.5
DIN 6535 HA,? h6
1mm 1mm
10mm 10mm
22mm
1mm
10mm 10mm
22mm 22mm
72mm
32mm
10mm
40degrees 40degrees
0.055mm
0.042mm
0.055mm
0.042mm
9.7mm 9.7mm
4 4
1.5 1.5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,? h6 DIN 6535 HA,? h6
2mm 2mm
10mm 10mm
22mm 22mm
1mm
10mm
22mm
72mm 72mm
32mm 32mm
10mm 10mm
40degrees 40degrees
0.055mm
0.042mm
0.055mm
0.042mm
9.7mm 9.7mm
4
1.5 1.5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,? h6 DIN 6535 HA,? h6
0.5mm 0.5mm
12mm
26mm 26mm
1mm
12mm 12mm
26mm
83mm
38mm 38mm
12mm 12mm
40degrees 40degrees
0.07mm
0.05mm
0.07mm
0.05mm
11.6mm 11.6mm
4 4
1.5 1.5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,? h6
1mm
12mm
26mm 26mm
1mm
12mm 12mm
26mm 26mm
83mm 83mm
38mm
12mm
40degrees
0.07mm
0.05mm
0.07mm
0.05mm
11.6mm 11.6mm
4
1.5
1.5
DIN 6535 HA,? h6
2mm
12mm 12mm
26mm
1mm
12mm 12mm
26mm 26mm
83mm 83mm
38mm 38mm
12mm
40degrees
0.07mm
0.05mm
0.07mm
0.05mm
11.6mm 11.6mm
4
1.5 1.5
1.5
DIN 6535 HA,? h6 DIN 6535 HA,? h6
2.5mm 2.5mm
12mm
26mm
1mm
12mm
26mm 26mm
83mm
38mm 38mm
12mm
40degrees 40degrees
0.07mm
0.05mm
0.07mm
0.05mm
11.6mm 11.6mm
4
1.5
1.5
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
12mm
26mm
1mm
12mm
26mm
83mm
38mm
12mm
40degrees
0.07mm
0.05mm
11.6mm
4
1.5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,? h6
1mm
16mm 16mm
32mm
1mm
16mm
32mm 32mm
92mm
44mm 44mm
16mm 16mm
40degrees 40degrees
0.08mm
0.065mm
0.08mm
0.065mm
15.5mm
4
1.5
1.5
DIN 6535 HA,? h6 DIN 6535 HA,? h6
2mm 2mm
16mm 16mm
32mm 32mm
1mm
16mm 16mm
32mm 32mm
92mm 92mm
44mm 44mm
16mm
40degrees 40degrees
0.08mm
0.065mm
0.08mm
0.065mm
15.5mm 15.5mm
4 4
1.5 1.5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,? h6 DIN 6535 HA,? h6
2.5mm 2.5mm
16mm
32mm 32mm
1mm
16mm
32mm 32mm
92mm
44mm 44mm
16mm 16mm
40degrees 40degrees
0.08mm
0.065mm
0.08mm
0.065mm
15.5mm 15.5mm
4 4
1.5
1.5
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
16mm
32mm
1mm
16mm
32mm
92mm
44mm
16mm
40degrees
0.08mm
0.065mm
15.5mm
4
1.5 1.5
1.5
DIN 6535 HA,? h6 DIN 6535 HA,? h6
4mm 4mm
16mm 16mm
32mm 32mm
1mm
16mm 16mm
32mm 32mm
92mm 92mm
44mm 44mm
16mm 16mm
40degrees 40degrees
0.08mm
0.065mm
0.08mm
0.065mm
15.5mm 15.5mm
4 4
1.5 1.5
1.5
DIN 6535 HA,? h6 DIN 6535 HA,? h6
1mm 1mm
20mm 20mm
41mm 41mm
1mm
20mm 20mm
41mm 41mm
104mm 104mm
54mm
20mm 20mm
40degrees 40degrees
0.1mm
0.08mm
0.1mm
0.08mm
19.5mm 19.5mm
4
1.5
1.5
DIN 6535 HA,? h6
2mm 2mm
20mm
41mm 41mm
1mm
20mm 20mm
41mm 41mm
104mm
54mm 54mm
20mm 20mm
40degrees 40degrees
0.1mm
0.08mm
0.1mm
0.08mm
19.5mm
4
1.5 1.5
1.5
DIN 6535 HA,? h6 DIN 6535 HA,? h6
2.5mm
20mm
41mm 41mm
1mm
20mm
41mm 41mm
104mm 104mm
54mm 54mm
20mm 20mm
40degrees
0.1mm
0.08mm
0.1mm
0.08mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
1308.15
1326.46
1340.09
1340.09
1692.88
1692.88
2685.68
2685.68
2685.68
3926.09
3893.44
3958.74
3958.74
3958.91
7470.89
7470.89
7470.89
7465.08
7470.89
11868.02
11872.45
11876.31

商品详情

商品名称:GARANT Master Titan 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206364 8/0,5
技术说明

公差:切刃半径 R1 = ± 0.005 mm。
应用

用于铣削钛和钛合金,拥有较高的运行平稳性,可确保最长的使用寿命和最高的金属去除率。
技术参数
螺旋角特征
不相同
型号
N
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
切削加工策略
HPC
内冷式
涂层
TiAlN
切刃间距
不相同
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对修边 0.5×D,针对侧铣 -
标准
DIN 6527
刀具材料
整体硬质合金
公差,公称直径
e8
属性
vc 的修正系数
1.5 1.5
修正系数 fz
1.5 1.5
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
切刃半径 R1
0.5mm 0.5mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm 19mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm 19mm
总长度 L
63mm 63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm 25mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
40degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的仿形铣削
0.046mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的修边加工
0.034mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的仿形铣削
0.046mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的修边加工
0.034mm
颈位直径 D1
7.7mm 7.7mm
齿数 Z
4 4
应用
湿,最大
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加