咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高度支架
商品编号
360068
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360068 1
型号
外径 D
扭矩
系列
高度 H
1
80mm
10mm
ZeroClamp
50mm
销售价 数量
 
12655.37
  • 商品详情

商品详情

商品名称:高度支架
商品编号:360068 1
供货范围

包括扭转止动器和锁紧螺栓,编号 360131 18M12/120。
可选附件

夹紧螺栓,编号 360025,用于规格尺寸 120。扭矩扳手,编号 656050,规格尺寸 60。
应用

用于加长夹具。最多 5 个高度元件可上下重叠相互适应。
适用于

夹具,编号 360060 和 360064。
属性
型号
1
外径 D
80mm
扭矩
10mm
系列
ZeroClamp
高度 H
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加