咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锥形锪钻,D 型 60°
商品编号
150860
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150860 16
150860 25
150860 31,5
150860 40
150860 50
150860 63
150860 80
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
莫氏锥柄 MT
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
3
16mm
90mm
4mm
1
0.14mm/rev
3
25mm
112mm
6.3mm
2
0.2mm/rev
3
31.5mm
118mm
10mm
2
0.2mm/rev
3
40mm
150mm
12.5mm
3
0.25mm/rev
3
50mm
160mm
16mm
3
0.25mm/rev
3
63mm
190mm
20mm
4
0.35mm/rev
3
80mm
200mm
25mm
4
0.35mm/rev
销售价 数量
 
622.48
803.96
1001.97
1584.49
2080.48
4044.46
6990.42

商品详情

商品名称:锥形锪钻,D 型 60°
商品编号:150860 80
应用

适用于无振纹锪孔和去毛刺。
特别适合于螺纹底孔锪孔以及模具和夹具制造中的锪孔。
技术说明

至规格 31.5,排屑槽是通过整体磨削加工成型的。锪孔锥体以及周边都经过了铲磨,并且轮廓清晰。在大深度锪孔加工时,实现与去毛刺或者锪锥孔加工同样方便且稳定的切削加工。
提示

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530
技术参数
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
刀柄
MK 1-4
内冷式
标准
DIN 334
锥头锪钻钻尖角
60degrees
属性
切刃数 Z
3
外径
80mm
总长度 L
200mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
25mm
莫氏锥柄 MT
4
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.35mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加