咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金桶状铣刀,切向型 PPC
商品编号
207517
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207517 6/100
207517 10/90
207517 12/85
修正系数 fz
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
总长度 L
有效半径 R2
柄直径 Ds
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
齿数 Z
1.25
1mm
6mm
20.5mm
62mm 62mm
100mm
6mm 6mm
20.5mm 20.5mm
30degrees 30degrees
0.05mm 0.05mm
0.04mm 0.04mm
4
1.25 1.25
2mm 2mm
10mm
24.5mm
80mm 80mm
90mm 90mm
10mm
24.5mm 24.5mm
30degrees
0.08mm 0.08mm
0.06mm
4
1.25 1.25
2mm
12mm
27mm 27mm
93mm
85mm
12mm 12mm
27mm 27mm
30degrees
0.09mm 0.09mm
0.07mm
4 4
销售价 数量
 
2316.66
4776.10
6874.38

商品详情

商品名称:整体硬质合金桶状铣刀,切向型 PPC
商品编号:207517 6/100
技术说明

高性能刀具,用于在自由曲面上极高效地精加工。最短的加工时间得到出色的表面质量。用在带 CAD / CAM 辅助的先进 5 轴铣床上。
端面切刃的设计,可以确保切屑尤其是在使用端面圆弧的情况下实现理想的成型和排屑。出于这一目的,切刃的数量被减少为有效端面切刃数量。
推荐

我们建议 0.05 至 0.2 mm 的精加工余量。
提示

R2 显示刀具上的有效半径。
不可修磨!
技术参数
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀具材料
VHM
标准
工厂标准
型号
N
横向进给方向
水平
切削加工策略
PPC
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边 s 0.05×D,针对仿形铣削 -
内冷式
涂层
DLC
公差,公称直径
f8
属性
修正系数 fz
1.25
切刃半径 R1
1mm
切刃直径 DC
6mm
切削刃长度 Lc
20.5mm
总长度 L
62mm 62mm
有效半径 R2
100mm
柄直径 Ds
6mm 6mm
空闲长度
20.5mm 20.5mm
螺纹升角
30degrees 30degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
0.05mm 0.05mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.04mm 0.04mm
齿数 Z
4
应用
铝,塑料
适用
空气
适用
湿,最小
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加