咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
阶梯卡爪 移动式
商品编号
361450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361450 160
361450 200
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
适合的颜色代码
长度 l1
高度 h1
160mm
81.2mm
50mm
HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC
64mm
25mm
200.4mm
85.2mm
60mm
LC LC LC
65mm
25mm
销售价 数量
 
6862.76
8673.98

商品详情

商品名称:阶梯卡爪 移动式
商品编号:361450 200
技术说明

卡爪可以活动。
尺寸 90、125 和 160 带有 Click 快速更换系统,而编号 361440 则只有规格尺寸 90 和 125 带有该系统。
供货范围

包括紧固螺钉。1 套阶梯卡爪。
适用于

所有类型:TC,LC,Garant-NC,Titan 以及旧款 NC。
材料

硬化钢,表面经过研磨。
应用

用于夹紧平行的工件。M10 和 M6 螺纹,用于夹持带有快速卡扣更换系统的卡爪,用于卡扣条和卡爪。
应用于阶梯式板条的高侧或台阶侧(编号 361950、361960、361970)。
属性
卡爪宽度 b
200.4mm
卡爪长度 l
85.2mm
卡爪高度 h
60mm
适合的颜色代码
LC LC LC
长度 l1
65mm
高度 h1
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加