咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
顶爪 平整
商品编号
361260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361260 38
361260 70
361260 100
361260 125
b1
卡爪宽度 b
适合的颜色代码
高度 h1
38mm
70mm
TeleCentric
27.1mm
70mm
70mm
TeleCentric
27.1mm
100mm
70mm
TeleCentric
27.1mm
125mm
125mm
27.1mm
销售价 数量
 
5516.78
5882.35
6397.48
4586.25

商品详情

商品名称:顶爪 平整
商品编号:361260 70
技术说明

3.5 mm 接触面,5 mm 装夹高度。
适用于

TeleCentric 5 轴夹紧装置,编号 361255
属性
b1
70mm
卡爪宽度 b
70mm
适合的颜色代码
TeleCentric
高度 h1
27.1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加