咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
180° 微型平头锪钻,适用于通孔 180°
商品编号
155700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
155700 2,2X1,1
155700 2,5X1,3
155700 2,8X1,5
155700 3,3X1,7
155700 4,3X2,2
155700 4,6X2,4
155700 5X2,7
凸台高度 L1 1。级,带倒角
切刃数 Z
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
配套适用的螺栓尺寸
销直径
锪钻直径
顶角
预钻孔直径
2mm
3
45mm
2.2mm
0.07mm/rev
M1
1.1mm
2.2mm
180degrees
1.1mm
2mm
3
45mm
2.5mm
0.07mm/rev
M1.2
1.3mm
2.5mm
180degrees
1.3mm
2mm
3
45mm
2.8mm
0.07mm/rev
M1.4
1.5mm
2.8mm
180degrees
1.5mm
2mm
3
56mm
3.3mm
0.07mm/rev
M1.6
1.7mm
3.3mm
180degrees
1.7mm
2.5mm
3
56mm
4.3mm
0.07mm/rev
M2
2.2mm
4.3mm
180degrees
2.2mm
2.5mm
3
56mm
4.6mm
0.07mm/rev
M2.2
2.4mm
4.6mm
180degrees
2.4mm
3mm
3
56mm
5mm
0.07mm/rev
M2.5
2.7mm
5mm
180degrees
2.7mm
销售价 数量
 
402.79
402.79
402.79
402.79
402.79
402.79
402.79

商品详情

商品名称:180° 微型平头锪钻,适用于通孔 180°
商品编号:155700 5X2,7
应用

适用于通孔,精密细牙螺纹(ISO 值)符合 DIN 69。
用于锪制符合 DIN 912、6912、7984 标准的内六角螺栓和符合 ISO 1207(DIN 84)标准的柱状螺栓。
技术说明

带有导向轴的平底锪钻。
DIN 373 / ISO 4206。
提示

规格尺寸 4.6×2.4 − 在 DIN 标准中没有规定。
技术参数
标准
DIN 373
刀具材料
HSS E
刀柄
圆柱柄
锪孔台阶角度
180degrees
涂层
没有涂层
属性
凸台高度 L1 1。级,带倒角
3mm
切刃数 Z
3
总长度 L
56mm
柄直径 Ds
5mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.07mm/rev
配套适用的螺栓尺寸
M2.5
销直径
2.7mm
锪钻直径
5mm
顶角
180degrees
预钻孔直径
2.7mm
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加