咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT整体硬质合金丝锥取出器直柄带六棱
商品编号
149830
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
149830 M3
149830 M4
149830 M5
149830 M6
149830 M8
149830 M10
149830 M12
刀柄公差
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
适用于丝锥
h6
38mm
10mm
3mm
M3
h6
46mm
14mm
4mm
M4
h6
50mm
19mm
5mm
M5
h6
50mm
23mm
6mm
M6
h6
60mm
23mm
7mm
M8
h6
100mm
25mm
9mm
M10
h6
100mm
35mm
11mm
M12
销售价 数量
 
900.33
1076.78
1324.90
1478.04
1595.55
2056.61
3231.49

商品详情

商品名称:GARANT整体硬质合金丝锥取出器直柄带六棱
商品编号:149830 M4
应用

用于取出已断裂的丝锥。需要稳固的夹持并且孔需干燥无切削油。
提示

vc,用于材料<67 HRC 10 - 28 m/min。
佩戴护目镜。
技术说明

坚固的柱形六角刀柄,可安装在钻头夹头上,具有自动中心定位的切削刃。
技术参数
涂层
TiAlN
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
属性
刀柄公差
h6
总长度 L
46mm
排屑槽长度 Lc
14mm
柄直径 Ds
4mm
适用于丝锥
M4
应用
适用
空气
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加