咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥
商品编号
137350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
137350 G1
137350 G1.1/2
137350 G1.1/4
137350 G1/2
137350 G1/4
137350 G1/8
137350 G2
137350 G3/4
137350 G3/8
137350 G5/8
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
HSS
5
15degrees
30.75mm
160mm
5
20mm
25mm
11
66.48mm
33.25mm
G1
2.309mm
HSS
6
15degrees
45.25mm
190mm
6
29mm
36mm
11
95.6mm
47.8mm
G1.1/2
2.309mm
HSS
5
15degrees
39.5mm
170mm
5
24mm
32mm
11
83.82mm
41.91mm
G1.1/4
2.309mm
HSS E
4
15degrees
19mm
125mm
4
12mm
16mm
14
41.92mm
20.96mm
G1/2
1.814mm
HSS E
3
15degrees
11.8mm
100mm
3
9mm
11mm
19
26.32mm
13.16mm
G1/4
1.337mm
HSS E
3
15degrees
8.8mm
90mm
3
5.5mm
7mm
28
19.46mm
9.73mm
G1/8
0.907mm
HSS
6
15degrees
57mm
220mm
6
32.5mm
45mm
11
119.22mm
59.61mm
G2
2.309mm
HSS
4
15degrees
24.5mm
140mm
4
16mm
20mm
14
52.88mm
26.44mm
G3/4
1.814mm
HSS E
3
15degrees
15.25mm
100mm
3
9mm
12mm
19
33.32mm
16.66mm
G3/8
1.337mm
HSS E
4
15degrees
21mm
125mm
4
14.5mm
18mm
14
45.82mm
22.91mm
G5/8
1.814mm
销售价 数量
 
3264.27
7107.20
5237.67
1175.19
703.28
541.65
9436.70
2225.64
807.14
1520.92

商品详情

商品名称:机用丝锥
商品编号:137350 G1/8
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
技术说明

表面经过高温蒸汽处理,减少切削瘤产生。
技术说明
HSS/E
技术参数
涂层
蒸气氧化处理
螺纹种类
G
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
锥度导程部分的形状
C
内冷式
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
螺纹断面角
55degrees
标准
DIN 5156
切削方向
右向
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对盲孔
螺纹升角
40degrees
属性
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
8.8mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
5.5mm
柄直径 Ds
7mm
每英寸螺距
28
螺纹深度
19.46mm
螺纹直径
9.73mm
螺纹规格
G1/8
螺距
0.907mm
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加