咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT整体硬质合金锥形锪钻 60°
商品编号
150855
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150855 8
150855 10
150855 12,5
150855 16
150855 20
150855 25
刀柄公差
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
h9
3
8mm
50mm
2mm
6mm
0.1mm/rev
h9
3
10mm
50mm
2.5mm
8mm
0.12mm/rev
h9
3
12.5mm
56mm
3.2mm
8mm
0.14mm/rev
h9
3
16mm
63mm
4mm
10mm
0.14mm/rev
h9
3
20mm
67mm
5mm
10mm
0.16mm/rev
h9
3
25mm
71mm
6.3mm
10mm
0.2mm/rev
销售价 数量
 
3091.97
3083.12
3351.22
4915.33
5673.04
6333.61

商品详情

商品名称:GARANT整体硬质合金锥形锪钻 60°
商品编号:150855 8
技术说明

特别稳固的结构。特殊的几何结构适用于更高要求无振纹锪孔和去毛刺。
刀具材料

规格尺寸 8 – 整体硬质合金材质。
规格尺寸 10–25 – 整体硬质合金刀头焊接到刀柄上。构型类似于 DIN 344-C。
技术参数
涂层
没有涂层
锥头锪钻钻尖角
60degrees
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
刀柄
圆柱柄
属性
刀柄公差
h9
切刃数 Z
3
外径
8mm
总长度 L
50mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
2mm
柄直径 Ds
6mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
0.1mm/rev
应用
湿,最大
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加