咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄 带 4 个内冷孔,镀镍
商品编号
302287
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302287 6
302287 8
302287 10
302287 12
302287 16
302287 20
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
27mm
6mm
80mm
21mm
27mm
8mm
80mm
21mm
31.4mm
10mm
80mm
24mm
31.4mm
12mm
80mm
24mm
34mm
16mm
80mm
27mm
41mm
20mm
80mm
33mm
销售价 数量
 
4354.91
4354.91
4354.91
4354.91
4354.91
4354.91

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:热胀刀柄 带 4 个内冷孔,镀镍
商品编号:302287 8
技术说明

  • 耐高温钢。
  • 规格尺寸3−5,用于硬质合金,自规格尺寸 6 起,用于 HSS 高速钢和硬质合金。
  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。

特殊镀镍。
带有冷却孔和可以封闭的螺纹。
夹紧直径 D1:3 mm、4 mm、5 mm 不能封闭冷却孔。
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 – 308800,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,热胀刀柄延长杆编号 302410 ~ 302419。热胀仪,备件编号 354210 − 354450。
应用

用于夹紧带圆柱形刀柄的刀具,公差要求 h6。
适用于感应式、接触式和热风式热胀仪。
技术参数
固定器
SK 50,短型
型式
ADB
切削加工策略
HPC HSC -
径向跳动精度
≤ 3µm
刀柄标准
ISO 7388-1
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
属性
外径 D
27mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
直径 D2
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加