咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 带冷却通道孔,ADB 型
商品编号
303035
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303035 22
303035 27
303035 32
303035 40
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
相匹配的特殊扳手,编号309840
22mm
22
48mm
22
27mm
27
60mm
27
32mm
32
78mm
32
40mm
40
89mm
40
销售价 数量
 
2783.73
2834.94
3116.74
3261.92

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 带冷却通道孔,ADB 型
商品编号:303035 40
提示

其它规格请垂询。
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
技术说明

锥柄,轴颈及环形凸缘接触面都经过研磨。
所有柄部经过精车处理(便于平稳运行)。动平衡精度 G2.5 / 25000 rpm。ADB 型。
带有 4 个冷却道孔。
  • 圆柱形。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 加大了轴环的支承面积。
  • 减振设计,刀柄具有减震功能内芯。

可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806。专用扳手,编号 309840。
优点

可以显著降低震动的概率!可以显著增大进给量!
技术参数
标准
DIN 6357
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
型式
ADB
切削加工策略
HPC
固定器
BT 50 A = 100
径向跳动精度
≤ 5µm
冷却通道孔
不能封闭
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
属性
刀杆直径 d1
40mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
40
外径 D
89mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
40
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加