咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄 类型 AD,带冷却输送孔
商品编号
302593
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302593 6
302593 8
302593 10
302593 12
302593 14
302593 16
302593 18
302593 20
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
6
25mm
50mm
8
28mm
50mm
10
35mm
50mm
12
42mm
55mm
12
44mm
55mm
16
48mm
63mm
16
50mm
63mm
20
52mm
70mm
销售价 数量
 
1164.77
1164.77
1096.47
1096.47
1096.47
1096.47
1096.47
1096.47

霍 夫 曼

相关分类

商品详情

商品名称:侧固式刀柄 类型 AD,带冷却输送孔
商品编号:302593 8
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。
技术说明

所有柄部经过精密硬车削处理(转动稳定型。)动平衡等级 G2.5 / 25000 rpm带可封闭的冷却输送孔。
技术参数
径向跳动精度
≤ 3µm
标准
DIN 6359
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
固定器
BT 30 短型
切削加工策略
HPC
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
型式
AD
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
悬伸长度 A 尺寸
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加