咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工阶梯钻套装 HSS/E 118330
商品编号
118330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
118330 4-30
钻头阶梯递增量
1mm
销售价 数量
 
2739.67
  • 商品详情

商品详情

商品名称:GARANT孔加工阶梯钻套装 HSS/E 118330
商品编号:118330 4-30
应用

用于在厚度为 4 或 6 mm 中的钻孔和倒角。
技术说明

钻头阶梯为 1 mm 递增。
内容
各 1 把阶梯钻: 规格尺寸 4−12,12−20,20−30
切削膏: 编号 118160
技术参数
标准
工厂标准
刀具材料
HSS E
刀柄
三装夹面柄部
属性
钻头阶梯递增量
1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加