咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工超长麻花钻 N 116285
商品编号
116285
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC h8 × 总长度 L
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
116285 3X150
116285 4X175
116285 4X280
116285 5X195
116285 5X315
116285 6X205
116285 6X330
116285 8X240
116285 8X390
116285 10X265
116285 10X430
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
顶角
h8
3mm
2
150mm
66mm
61.5mm
3mm
DIN 1869
0.05mm/rev
118degrees
h8
4mm
2
175mm
78mm
72mm
4mm
DIN 1869
0.05mm/rev
118degrees
h8
4mm
2
280mm
78mm
72mm
4mm
DIN 1869
0.05mm/rev
118degrees
h8
5mm
2
195mm
87mm
79.5mm
5mm
DIN 1869
0.07mm/rev
118degrees
h8
5mm
2
315mm
87mm
79.5mm
5mm
DIN 1869
0.07mm/rev
118degrees
h8
6mm
2
205mm
91mm
82mm
6mm
DIN 1869
0.07mm/rev
118degrees
h8
6mm
2
330mm
91mm
82mm
6mm
DIN 1869
0.07mm/rev
118degrees
h8
8mm
2
240mm
109mm
97mm
8mm
DIN 1869
0.1mm/rev
118degrees
h8
8mm
2
390mm
109mm
97mm
8mm
DIN 1869
0.1mm/rev
118degrees
h8
10mm
2
265mm
121mm
106mm
10mm
DIN 1869
0.1mm/rev
118degrees
h8
10mm
2
430mm
121mm
106mm
10mm
DIN 1869
0.1mm/rev
118degrees
销售价 数量
 
344.37
443.16
1409.81
532.49
1606.05
585.61
1676.40
1023.82
1962.53
1615.75
2731.19

商品详情

商品名称:GARANT孔加工超长麻花钻 N 116285
商品编号:116285 8X240

技术说明

镀层和润滑涂层,不仅可以减小磨损,而且可以减小产生切屑瘤的几率。
带有 C 型刃磨。
优点

螺旋长度符合 DIN 340 标准要求。适用于加工高强度调质钢,包括 TOOLOX 工具钢。
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
提示

配套提供数控钻头编号 112103、112110 和 112160,带 120° 顶尖角,可提升工艺可靠性

技术参数
刀具材料
HSS E
螺纹升角
38degrees
型号
N
涂层
TiAlN
刀柄
圆柱形刀柄
内冷式
属性
公差,公称直径
h8
公称直径 DC
8mm
切刃数 Z
2
总长度 L
240mm
排屑槽长度 Lc
109mm
推荐最大钻深 L2
97mm
柄直径 Ds
8mm
标准
DIN 1869
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.1mm/rev
顶角
118degrees
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
铜锌合金
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
TOOLOX 44
适用
TOOLOX 33
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加