咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄 带冷却通道孔
商品编号
308509
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308509 6
308509 8
308509 10
308509 12
308509 16
308509 20
外径 D
夹紧直径 D1
25mm
6mm
28mm
8mm
35mm
10mm
42mm
12mm
48mm
16mm
52mm
20mm
销售价 数量
 
4679.39
4679.39
4679.39
4679.39
4679.39
4679.39

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:侧固式刀柄 带冷却通道孔
商品编号:308509 8
技术说明

  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • PSC 内轮廓的功能面经过处理。

应用

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。
提示

合适的缩径从 PSC 63 缩到 PSC 40 或 PSC 50,编号 318892。
合适的缩径套从 SK 40 或 HSK 63 缩到 PSC 40 或 PSC 50 请垂询。
合适的缩径套从 SK 50 或 HSK 100 缩到 PSC 63 或 PSC 80 请垂询。
合适的加长杆参见编号 318894、编号 318895 和编号 318896。
可选附件

冷却剂管,编号 309885;套筒扳手,编号 309893。
技术参数
固定器
PSC-63 A=100
刀柄标准
ISO 26623-2
切削加工策略
HSC HPC -
内冷式
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 3µm
属性
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加