咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短钻夹头 类型A
商品编号
303166
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303166 2,5-16
备用 Torx? 夹紧扳手,编号 625220
备用 Torx® 夹紧扳手,编号 625220
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
TX25
TX25
50mm
2.5mm - 16mm
106mm
销售价 数量
 
5823.62

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:短钻夹头 类型A
商品编号:303166 2,5-16
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
技术说明

适用于左旋和右旋加工。
  • 细长型。
  • 利用内冷有针对性地向刀具供给冷却液。
  • 最佳的刀具夹持力矩。

供货范围

配有装夹扳手。
技术参数
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
固定器
BT 50
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 12,000 rpm 条件下
最大拧紧力矩 Md max
≤ 14Nm
型式
A
径向跳动精度
≤ 50µm
属性
备用 Torx? 夹紧扳手,编号 625220
TX25
备用 Torx® 夹紧扳手,编号 625220
TX25
外径 D
50mm
夹紧范围
2.5mm - 16mm
悬伸长度 A 尺寸
106mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加