咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短型钻夹头刀柄 类型A
商品编号
301575
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301575 2,5-16
备用 Torx? 夹紧扳手,编号 625220
备用 Torx® 夹紧扳手,编号 625220
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
TX25
TX25
50mm
2.5mm - 16mm
80mm
销售价 数量
 
5738.22

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:短型钻夹头刀柄 类型A
商品编号:301575 2,5-16
可选附件

拧紧销(AB),编号 308600 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
技术说明

适用于左旋和右旋加工。
黑化处理。带有 Balluff 传感器安装孔。
供货范围

包括带有横柄的 Torx® 夹紧扳手用于实现大扭力。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15,000 rpm 条件下
型式
A
径向跳动精度
≤ 50µm
最大拧紧力矩 Md max
≤ 14Nm
固定器
SK 50
刀柄标准
ISO 7388-1
属性
备用 Torx? 夹紧扳手,编号 625220
TX25
备用 Torx® 夹紧扳手,编号 625220
TX25
外径 D
50mm
夹紧范围
2.5mm - 16mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加