咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥 HSSE-PM
商品编号
138105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
138105 1-11,5
138105 1/2-14
138105 1/4-18
138105 1/8-27
138105 1/16-27
138105 3/4-14
138105 3/8-18
切刃数 Z
切割角
底孔最小深度
底孔直径 A
底孔直径 B
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
校验量规直径 Dmax + 0.05
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
4
8degrees
27.4mm
29mm
28.6mm
160mm
4
20mm
25mm
29.69mm
11.5
58mm
33.228mm
1-11,5 NPT
2.209mm
4
8degrees
22.9mm
17.85mm
17.5mm
125mm
4
12mm
16mm
18.32mm
14
35.06mm
21.223mm
1/2-14 NPT
1.814mm
4
8degrees
17.5mm
11.1mm
10.75mm
100mm
4
9mm
11mm
11.36mm
18
22mm
13.616mm
1/4-18 NPT
1.411mm
4
8degrees
12mm
8.5mm
8.25mm
90mm
4
5.5mm
7mm
8.74mm
27
17mm
10.242mm
1/8-27 NPT
0.941mm
3
8degrees
12mm
6.15mm
5.95mm
90mm
3
4.9mm
6mm
6.39mm
27
15.8mm
7.895mm
1/16-27 NPT
0.941mm
4
8degrees
23mm
23.3mm
22.7mm
140mm
4
16mm
20mm
23.67mm
14
46.4mm
26.568mm
3/4-14 NPT
1.814mm
4
8degrees
17.6mm
9月16日inch
14.1mm
110mm
4
9mm
12mm
14.8mm
18
29mm
17.055mm
3/8-18 NPT
1.411mm
销售价 数量
 
7817.42
3418.07
1962.53
1488.26
1488.26
5527.79
2477.76

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥 HSSE-PM
商品编号:138105 3/8-18
应用

用于加工锥形管螺纹(NPT),符合 ANSI B1.20.1 标准要求,用于具有密封能力的螺纹。对于盲孔,应留意要求的最小深度(参见表格)。
推荐

底孔直径 A:
预先加工圆柱形的钻孔,不使用铰刀。
底孔直径 B:

预先加工圆柱形的钻孔,然后使用锥形铰刀 1:16(参见编号 162650)进行铰孔。之后可以使用校验量规 D·(参见表格)检查锥形孔直径。如果使用型号 B 预先加工底孔,则可以实现最具工艺可靠性的攻丝加工。
技术说明

通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高耐磨性。
  • 全新高性能涂层降低摩擦系数。
  • 专用槽型保障理想的排屑效果。

技术参数
标准
工厂标准
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
螺纹断面角
60degrees
锥度导程部分的形状
C
锥度比
1:16
刀具材料
HSS E PM
螺纹标准
ANSI B 1.20.1
螺纹种类
NPT
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
涂层
AlTiX
螺纹升角
40degrees
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
切削方向
右向
属性
切刃数 Z
4
切割角
8degrees
底孔最小深度
17.6mm
底孔直径 A
9月16日inch
底孔直径 B
14.1mm
总长度 L
110mm
排屑槽数量
4
柄四边 □
9mm
柄直径 Ds
12mm
校验量规直径 Dmax + 0.05
14.8mm
每英寸螺距
18
螺纹深度
29mm
螺纹直径
17.055mm
螺纹规格
3/8-18 NPT
螺距
1.411mm
应用
铝金属(短切屑)
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铜锌合金
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加