咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧刀柄
商品编号
305155
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于 ER 弹簧夹套尺寸
  • 11
  • 16
  • 25
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
305155 11
305155 16
305155 25
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
用于 ER 弹簧夹头
19mm
0.5mm - 7mm
60mm
11
0.5mm - 10mm
60mm
16
1mm - 16mm
70mm
25
销售价 数量
 
2544.63
2544.63
2544.63
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 11
  • 16
  • 25
数量:

商品详情

商品名称:ER 弹簧刀柄
商品编号:305155 11
应用

用于在 ER 弹簧夹套中装夹带有圆柱形刀柄的刀具,满足 DIN 6499 − 类型 A 和 B。
供货范围

包括带有涂层的高速装夹螺母。
可选附件

冷却液管,编号 309880,套筒扳手,编号 309890,ER 弹簧夹头,编号 308881 − 309434,ER 装夹扳手,编号 309680 或 613300。
提示

无 RFID/Balluff 芯片孔。
技术说明

  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • 钻有通孔(无调整螺栓)。
  • HSK 功能表面经加工处理。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加