咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥 HSS-E-PM B 型 6HX 左旋螺纹
GARANT Master Tap 机用丝锥 HSS-E-PM B 型 6HX 左旋螺纹
商品编号
133015
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
133015 8X1
133015 10X1
133015 10X1,25
133015 12X1,5
133015 12X1,25
133015 16X1,5
133015 20X1,5
133015 24X1,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
7mm
90mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
24mm
8mm
MF-LH
M8×1 LH
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
9mm
90mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
20mm
10mm
MF-LH
M10×1 LH
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
8.8mm
100mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
20mm
10mm
MF-LH
M10×1.25 LH
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
10.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
24mm
12mm
MF-LH
M12×1.5 LH
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
10.8mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
24mm
12mm
MF-LH
M12×1.25 LH
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
14.5mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
32mm
16mm
MF-LH
M16×1.5 LH
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
18.5mm
125mm
3
12mm
16mm
DIN 374
40mm
20mm
MF-LH
M20×1.5 LH
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
22.5mm
140mm
3
14.5mm
18mm
DIN 374
72mm
24mm
MF-LH
M24×1.5 LH
1.5mm
销售价 数量
 
981.26
1197.21
1197.21
1498.10
1498.10
2101.62
3369.02
3696.10

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥 HSS-E-PM B 型 6HX 左旋螺纹
商品编号:133015 8X1
技术说明

GARANT Master Tap 通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高耐磨性。
  • 全新高性能涂层降低摩擦系数。
  • 专用槽型保障理想的排屑效果。

技术参数
内冷式
螺纹断面角
60degrees
涂层
AlTiX
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
切削方向
左向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
锥度导程部分的形状
B
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
螺纹标准
DIN 13
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
7mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
DIN 374
螺纹深度
24mm
螺纹直径
8mm
螺纹种类
MF-LH
螺纹规格
M8×1 LH
螺距
1mm
应用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加