咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金高性能钻头,带有圆柱柄 DIN 6535 HB
商品编号
122762
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122762 3,25
122762 4,65
122762 5,55
122762 7,45
122762 9,35
122762 13,1
122762 15,1
122762 18,9
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
h7
3.25mm
2
66mm
28mm
23.2mm
6mm
DIN 6537 L
0.12mm/rev
h7
4.65mm
2
74mm
36mm
29.1mm
6mm
DIN 6537 L
0.17mm/rev
h7
5.55mm
2
82mm
44.1mm
35.8mm
6mm
DIN 6537 L
0.19mm/rev
h7
7.45mm
2
91mm
53.3mm
42.1mm
8mm
DIN 6537 L
0.24mm/rev
h7
9.35mm
2
103mm
61.1mm
47.1mm
10mm
DIN 6537 L
0.29mm/rev
h7
13.1mm
2
124mm
77.2mm
57.5mm
14mm
DIN 6537 L
0.36mm/rev
h7
15.1mm
2
133mm
83.2mm
60.5mm
16mm
DIN 6537 L
0.39mm/rev
h7
18.9mm
2
155mm
110.9mm
72.5mm
20mm
DIN 6537 L
0.43mm/rev
销售价 数量
 
1816.77
1816.77
1761.69
2098.22
2914.74
5838.87
8207.60
17418.04
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金高性能钻头,带有圆柱柄 DIN 6535 HB
商品编号:122762 3,25
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
技术说明

坚固的钻头设计和优化的特殊刃口薄化 实现最佳切屑成形和安全断屑,同时增加进给量。进一步开发的微型结构、凸面切刃形状和锥面打磨额外提高主切刃的稳定性。经过优化的容屑槽几何结构和获得专利的端面刃型确保在钢件和铸件上过程安全地排屑。最新一代高性能涂层
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加