咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄 带冷却通道孔
商品编号
308559
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 D1
  • 6
  • 8
  • 10
  • 12
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308559 6
308559 8
308559 10
308559 12
冷却通道孔
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
可封闭
27mm
6mm
65mm
21mm
可封闭
27mm
8mm
65mm
21mm
可封闭
32mm
10mm
70mm
24mm
可封闭
32mm
12mm
75mm
24mm
销售价 数量
 
3654.71
3654.71
3654.71
3654.71
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 6
  • 8
  • 10
  • 12
数量:

商品详情

商品名称:热胀刀柄 带冷却通道孔
商品编号:308559 6
应用

用于夹持柄部公差 h6 的刀具。
可选附件

热胀夹头加长件,编号 302410 − 302416。热胀仪,编号 354210 − 354400。
平衡螺栓套装,编号 309906,规格尺寸 180。
技术说明

  • 配有 RFID/巴鲁夫芯片孔。
  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • PSC 内轮廓的配合表面经加工处理。

带有冷却通道孔和可以封闭的螺纹。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加