咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥 内冷/B 型 6HX 级
GARANT Master Tap 机用丝锥 内冷/B 型 6HX 级
商品编号
132723
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132723 M6
132723 M8
132723 M10
132723 M12
132723 M14
132723 M16
132723 M20
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.9degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.93degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.91degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
36mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
7.93degrees
12mm
110mm
4
9mm
11mm
DIN 376
42mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
7.93degrees
14mm
110mm
4
9mm
12mm
DIN 376
48mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
7.93degrees
17.5mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 376
60mm
20mm
M
M20
2.5mm
销售价 数量
 
932.20
1053.19
1174.18
1465.39
1717.21
1978.89
3148.29

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥 内冷/B 型 6HX 级
商品编号:132723 M6
技术说明

带有内部冷却液供给。
通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性。
  • 全新高性能涂层降低了摩擦系数。
  • 专用槽型保障理想的排屑效果。

技术参数
涂层
AlTiX
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
螺纹标准
DIN 13
锥度导程部分的形状
B
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
内冷式
螺纹断面角
60degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8.66degrees
底孔直径
5mm
总长度 L
80mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
DIN 371
螺纹深度
18mm
螺纹直径
6mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M6
螺距
1mm
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
通用
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
铜锌合金
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加