咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工HSS 阶梯钻头 118324
商品编号
118324
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
118324 4-12
118324 4-20
118324 6-30
118324 9-36
118324 12-20
118324 20-30
118324 30-40
118324 MF
118324 PG
切刃直径 DC
总长度
柄直径
钻头阶梯递增量
阶梯高度
4mm
79mm
6mm
1mm
6mm
4mm
70mm
9mm
2mm
4mm
6mm - 30mm
100mm
10mm
2mm
4mm
9mm - 36mm
85mm
12mm
3mm
4mm
12mm
75mm
9mm
1mm
4mm
20mm
88mm
12mm
1mm
4mm
30mm - 40mm
98mm
13mm
1mm
5mm
94mm
12mm
4mm
93mm
12mm
4mm
销售价 数量
 
878.43
1202.92
1657.52
2571.91
1340.61
2320.86
2925.75
2779.34
2037.25

商品详情

商品名称:GARANT孔加工HSS 阶梯钻头 118324
商品编号:118324 4-12
应用

钻孔和去毛刺,最大材料厚度 = 台阶高度(参见表格)。
技术说明

带有中心定位钻头,直径刻度在排屑槽内。柄上有 3 个夹持平面。
技术参数
刀柄
三装夹面柄部
刀具材料
HSS
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
属性
切刃直径 DC
4mm
总长度
79mm
柄直径
6mm
钻头阶梯递增量
1mm
阶梯高度
6mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加