咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工HSS 阶梯钻头 180° 117280
商品编号
117280
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
117280 M3
117280 M4
117280 M5
117280 M6
117280 M8
117280 M10
⌀ D1 第 1级,180° h9
⌀ D2 第 2级,180° h8
凸台高度 L1 1。级,180°
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
用于螺拴
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
3.4mm
6.5mm
9mm
2
101mm
63mm
6.5mm
M3
0.03mm/rev
4.5mm
8mm
11mm
2
117mm
75mm
8mm
M4
0.03mm/rev
5.5mm
10mm
13mm
2
133mm
87mm
10mm
M5
0.07mm/rev
6.6mm
11mm
15mm
2
142mm
94mm
11mm
M6
0.07mm/rev
9mm
15mm
19mm
2
169mm
114mm
15mm
M8
0.1mm/rev
11mm
18mm
23mm
2
191mm
130mm
18mm
M10
0.1mm/rev
销售价 数量
 
592.09
626.39
750.71
870.11
1112.09
2297.86

商品详情

商品名称:GARANT孔加工HSS 阶梯钻头 180° 117280
商品编号:117280 M4
应用

用于符合 DIN-ISO 273 的螺纹通孔以及符合 DIN 74 表 2 中 H,J,K 型中等规格锪孔。
技术说明

钻孔和锪孔钻头各有一个独立的容屑槽和导向刃带。由此可保证在多次修磨之后仍能保持阶梯扩孔钻头的槽纹。
技术参数
涂层
蒸气氧化处理
内冷式
锪孔台阶角度
180degrees
标准
DIN 8376
刀具材料
HSS
刀柄
圆柱形刀柄,带 h8
公差,公称直径
h9
顶角
118degrees
螺纹升角
20-30degrees
适用的钻孔类型
适用于盲孔
属性
⌀ D1 第 1级,180° h9
4.5mm
⌀ D2 第 2级,180° h8
8mm
凸台高度 L1 1。级,180°
11mm
切刃数 Z
2
总长度 L
117mm
排屑槽长度 Lc
75mm
柄直径 Ds
8mm
用于螺拴
M4
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.03mm/rev
应用
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加