咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀头
商品编号
210290
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210290 10
210290 12
210290 16
210290 20
210290 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
刀柄尺寸
切刃直径 D
切削刃长度 L2
切边时的最大切割深度 ap max
头部长度 l
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.5mm
1.25
45degrees
10mm
10mm
12.5mm
18mm
18mm
0.09mm
0.065mm
0.6mm
1.25
45degrees
12mm
12mm
15mm
22mm
22mm
0.09mm
0.065mm
0.8mm
1.25
45degrees
16mm
16mm
20mm
28mm
28mm
0.1mm
0.07mm
1mm
1.25
45degrees
20mm
20mm
25mm
35mm
35mm
0.13mm
0.09mm
1.25mm
1.25
45degrees
24mm
25mm
32mm
45mm
45mm
0.15mm
0.11mm
销售价 数量
 
1796.38
2151.72
2969.61
3908.65
5242.94

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀头
商品编号:210290 10
提示

应用参考值,针对 ap 最大 ≤ 0.75×D。
技术参数
铣削轮廓面
NR
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对切边 全槽加工,切深 1×Dmm mm - mm mm
刀具材料
VHM
螺纹升角
42degrees
内冷式
标准
工厂标准
类型
HB730
型号
N
切刃数 Z
5
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.5mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
刀柄尺寸
10mm
切刃直径 D
10mm
切削刃长度 L2
12.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
18mm
头部长度 l
18mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.09mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.065mm
应用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
有条件适用
空气
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加