咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
60° 全牙型刀片,外螺纹,右向
商品编号
270705
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺距
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270705 0,5
270705 0,7
270705 0,8
270705 0,75
270705 1
270705 1,5
270705 1,25
270705 1,75
270705 2
270705 2,5
270705 3
270705 3,5
刀具材料
螺距
HM
0.5mm
HM
0.7mm
HM
0.8mm
HM
0.75mm
HM
1mm
HM
1.5mm
HM
1.25mm
HM
1.75mm
HM
2mm
HM
2.5mm
HM
3mm
HM
3.5mm
销售价 数量
 
316.11
316.11
316.11
316.11
316.11
316.11
316.11
316.11
316.11
325.65
325.65
325.65

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:60° 全牙型刀片,外螺纹,右向
商品编号:270705
技术说明

全牙型刀片 60°,用于符合 DIN / ISO R 262(DIN 13)公差等级 6g 要求的外螺纹。
技术参数
螺纹断面角
60degrees
类型
HU7315
公差等级
DIN 13 6g
刀片尺寸 L
16mm
厚度
3.6mm
螺纹种类
M-LH MF-LH -
属性
应用
已中断
适用
铝,塑料
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝金属(短切屑)
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
连续
适用
铜锌合金
适用
不均匀
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加