咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Heavy Duty 刀座
商品编号
274004
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274004 25
274004 32
274004 40
274004 50
凸肩长度 b
刀柄高度 h
切削方向
总长度 L
柄宽 b3
18mm
25mm
左和右
140mm
30mm
28mm
32mm
左和右
140mm
40mm
40mm
左和右
140mm
40mm
50mm
左和右
140mm
50mm
销售价 数量
 
4893.31
5059.74
5176.25
5359.34

商品详情

商品名称:Heavy Duty 刀座
商品编号:274004 50
应用

适用于刀片座编号 274060 – 274076。
技术参数
定位销
279936 2
带平面的固定销
279934 2
装配螺栓
279815 20
属性
凸肩长度 b
刀柄高度 h
50mm
切削方向
左和右
总长度 L
140mm
柄宽 b3
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加