咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 方肩铣刀头,45° 倒角
商品编号
210245
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210245 10
210245 12
210245 16
210245 20
210245 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
刀柄尺寸
切刃直径 D
切削刃长度 L2
切边时的最大切割深度 ap max
头部长度 l
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.2mm
1.25
45degrees
10mm
10mm
7.5mm
7.5mm
13mm
0.08mm
0.06mm
0.24mm
1.25
45degrees
12mm
12mm
9mm
9mm
16mm
0.09mm
0.07mm
0.32mm
1.25
45degrees
16mm
16mm
12mm
12mm
20mm
0.1mm
0.08mm
0.4mm
1.25
45degrees
20mm
20mm
15mm
15mm
25mm
0.12mm
0.1mm
0.5mm
1.25
45degrees
24mm
25mm
19mm
19mm
32mm
0.14mm
0.12mm
销售价 数量
 
1616.20
1864.24
2640.53
3608.68
4397.46

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 方肩铣刀头,45° 倒角
商品编号:210245 10
提示

应用参考值,针对 ap max ≤ 0.5×D。
技术参数
刀具材料
VHM
内冷式
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
38degrees
切削加工策略
HPC
标准
工厂标准
切刃数 Z
4
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对切边 全槽加工,切深 1×Dmm mm - mm mm
类型
HB730
型号
N
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
刀柄尺寸
10mm
切刃直径 D
10mm
切削刃长度 L2
7.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
7.5mm
头部长度 l
13mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.06mm
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加