咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双刃切槽刀片 毛坯
商品编号
273696
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273696 2,2
273696 2,7
273696 3,4
273696 4,2
273696 5,2
273696 6,55
刀具材料
切宽 W
HM
2.2mm
HM
2.7mm
HM
3.4mm
HM
4.2mm
HM
5.2mm
HM
6.55mm
销售价 数量
 
376.56
376.56
405.55
431.96
465.47
509.29
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:双刃切槽刀片 毛坯
商品编号:273696
应用

用于打磨所需的形状。
技术参数
类型
HU7310
属性
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
不均匀
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
连续
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加