咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轧光工具 G
商品编号
291559
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 D
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
291559 6
291559 7
291559 8
291559 9
291559 10
291559 11
291559 12
291559 13
291559 14
291559 15
291559 16
291559 17
291559 18
291559 19
291559 20
291559 21
291559 22
291559 23
291559 24
291559 25
291559 26
291559 27
291559 28
291559 29
291559 30
291559 31
291559 32
公称直径 D
卷数
悬伸长度 L1
有效长度 L1
柄直径 Ds
调节范围
6mm
3
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
7mm
3
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
8mm
4
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
9mm
4
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
10mm
4
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
11mm
5
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
12mm
5
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
13mm
5
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
14mm
5
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
15mm
5
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
16mm
5
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
17mm
5
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
18mm
5
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
19mm
5
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
20mm
5
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
21mm
5
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
22mm
5
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
23mm
5
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
24mm
5
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
25mm
6
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
26mm
6
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
27mm
6
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
28mm
6
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
29mm
6
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
30mm
6
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
31mm
6
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
32mm
6
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
销售价 数量
 
9552.54
9552.54
9827.86
9827.86
9827.86
10055.30
10055.30
10055.30
10055.30
10055.30
10055.30
10055.30
10055.30
10055.30
10055.30
11024.92
11024.92
11024.92
11024.92
11623.45
11623.45
12808.54
11623.45
12808.54
11623.45
12808.54
11623.45

商品详情

商品名称:轧光工具 G
商品编号:291559 9
优点

专用于批量加工。最大生产效率,进给量 0.05 – 0.3 mm 每转
表面质量最高可达 Rz 1.0 µm。
退刀时自动松夹可避免损坏轧光表面。
应用

  • 用于机械式表面修整。
  • 于加工所有金属材料,抗拉强度高达 1400 N/mm2,硬度高达 45 HRC。
  • 右转加工。
  • 公差等级至 IT8。
  • 适用于钻孔最大直径 49 mm。

技术说明

适用于 CNC 和传统的车床、铣床和钻床。
以 µm 为单位无级调节(调整范围 -0.05 至 +0.1 mm)。
提示

从直径 10 mm 起可选配内部冷却装置。
技术参数
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
夹紧杆类型
MK2
属性
公称直径 D
9mm
卷数
4
悬伸长度 L1
128mm
有效长度 L1
50mm
柄直径 Ds
35mm
调节范围
-0.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加