咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轧光工具 G
商品编号
291556
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 D
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
291556 30
291556 31
291556 32
291556 33
291556 34
291556 35
291556 36
291556 37
291556 38
291556 39
291556 40
291556 41
291556 42
291556 43
291556 44
291556 45
291556 46
291556 47
291556 48
291556 49
公称直径 D
卷数
悬伸长度 L1
有效长度 L1
柄直径 Ds
调节范围
30mm
6
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
31mm
6
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
32mm
6
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
33mm
6
153mm
75mm
35mm
-0.5mm
34mm
6
153mm
75mm
35mm
-0.5mm
35mm
6
153mm
75mm
35mm
-0.5mm
36mm
6
163mm
162mm
35mm
-0.5mm
37mm
6
163mm
162mm
35mm
-0.5mm
38mm
8
163mm
162mm
35mm
-0.5mm
39mm
8
163mm
162mm
35mm
-0.5mm
40mm
8
163mm
162mm
35mm
-0.5mm
41mm
8
163mm
162mm
35mm
-0.5mm
42mm
8
163mm
162mm
35mm
-0.5mm
43mm
8
163mm
162mm
35mm
-0.5mm
44mm
8
163mm
162mm
35mm
-0.5mm
45mm
8
163mm
162mm
35mm
-0.5mm
46mm
8
163mm
162mm
35mm
-0.5mm
47mm
8
163mm
162mm
35mm
-0.5mm
48mm
8
163mm
162mm
35mm
-0.5mm
49mm
8
163mm
162mm
35mm
-0.5mm
销售价 数量
 
11623.45
12808.54
11623.45
13167.66
13167.66
13167.66
13743.66
15082.95
13646.48
15082.95
13646.48
15082.95
13646.48
15082.95
13646.48
13646.48
13646.48
13646.48
13646.48
15082.95

商品详情

商品名称:轧光工具 G
商品编号:291556 45
提示

从直径 10 mm 起可选配内部冷却装置。
技术说明

适用于 CNC 和传统的车床、铣床和钻床。
以 µm 为单位无级调节(调整范围 -0.05 至 +0.1 mm)。
优点

专用于批量加工。最大生产效率,进给量 0.05 – 0.3 mm 每转
表面质量最高可达 Rz 1.0 µm。
退刀时自动松夹可避免损坏轧光表面。
应用

  • 用于机械式表面修整。
  • 于加工所有金属材料,抗拉强度高达 1400 N/mm2,硬度高达 45 HRC。
  • 右转加工。
  • 公差等级至 IT8。
  • 适用于钻孔最大直径 49 mm。

技术参数
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
夹紧杆类型
圆柱形刀柄直径 25 mm
属性
公称直径 D
45mm
卷数
8
悬伸长度 L1
163mm
有效长度 L1
162mm
柄直径 Ds
35mm
调节范围
-0.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加