咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轧光工具 G
商品编号
291550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
291550 6
291550 7
公称直径 D
卷数
悬伸长度 L1
有效长度 L1
柄直径 Ds
调节范围
6mm
3
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
7mm
3
128mm
50mm
35mm
-0.5mm
销售价 数量
 
9552.54
9552.54

商品详情

商品名称:轧光工具 G
商品编号:291550 7
提示

从直径 10 mm 起可选配内部冷却装置。
技术说明

适用于 CNC 和传统的车床、铣床和钻床。
以 µm 为单位无级调节(调整范围 -0.05 至 +0.1 mm)。
优点

专用于批量加工。最大生产效率,进给量 0.05 – 0.3 mm 每转
表面质量最高可达 Rz 1.0 µm。
退刀时自动松夹可避免损坏轧光表面。
应用

  • 用于机械式表面修整。
  • 于加工所有金属材料,抗拉强度高达 1400 N/mm2,硬度高达 45 HRC。
  • 右转加工。
  • 公差等级至 IT8。
  • 适用于钻孔最大直径 49 mm。

技术参数
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
夹紧杆类型
圆柱形刀柄直径 16 mm
属性
公称直径 D
7mm
卷数
3
悬伸长度 L1
128mm
有效长度 L1
50mm
柄直径 Ds
35mm
调节范围
-0.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加