咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轧光工具 EGI5-32AI 通用
商品编号
291530
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
291530 S20
291530 S25
291530 VDI20
291530 VDI25
291530 VDI30
291530 VDI40
卷径
夹紧杆类型
悬伸长度 L1
最大轧制力
最小预钻孔直径 Dmin
有效长度 L1
柄四边
顶尖中心偏差 f
5mm
S20
154mm
3kN
32mm
100mm
20×20mm
73.2mm
5mm
S25
154mm
3kN
32mm
100mm
25×25mm
82.2mm
5mm
VDI20
168mm
3kN
32mm
100mm
58mm
5mm
VDI25
168mm
3kN
32mm
100mm
58mm
5mm
VDI30
168mm
3kN
32mm
100mm
58mm
5mm
VDI40
168mm
3kN
32mm
100mm
58mm
销售价 数量
 
37767.07
37767.07
48361.22
49702.30
49702.30
49702.30

商品详情

商品名称:轧光工具 EGI5-32AI 通用
商品编号:291530 VDI40
提示

  • 其它刀柄连接方式请垂询。
  • 具体的技术建议请查阅使用说明书。

技术说明

适用于 CNC 和传统车床。
对称结构 - 可作为右向和左向版本使用。
内外应用灵活性高。
内部加工时与直径无关(在推荐的范围内)。
优点

表面质量最高可达 Rz <1.0 µm。
进给率最高可达 1.0 mm/U(外部加工)。
通过连续测量辊轧力,确保稳定的加工结果。
应用

用于机械式表面修整。
用于加工所有金属材料,抗拉强度高达 1400 N/mm2,硬度高达 45 HRC。
适用外径 10 mm 起,内径 32 mm 起。
供货范围

两个备用辊子安装在笼架中。
适用于
外径范围(推荐): 10 – 100 mm
内径范围(推荐): 32 – 150 mm
技术参数
切削方向
左和右
属性
卷径
5mm
夹紧杆类型
VDI40
悬伸长度 L1
168mm
最大轧制力
3kN
最小预钻孔直径 Dmin
32mm
有效长度 L1
100mm
柄四边
顶尖中心偏差 f
58mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加