咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轧光工具 EG45-40M 通用
商品编号
291520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
291520 PSC63
291520 PSC80
291520 S25
291520 S32
291520 VDI40
291520 VDI50
卷径
夹紧杆类型
悬伸长度 L1
最大轧制力
柄四边
顶尖中心偏差 f
40mm
PSC63
151mm
4kN
69mm
40mm
PSC80
166.3mm
4kN
69mm
40mm
S25
130mm
4kN
25×25mm
101.1mm
40mm
S32
130mm
4kN
32×32mm
101.1mm
40mm
VDI40
129mm
4kN
69mm
40mm
VDI50
129mm
4kN
69mm
销售价 数量
 
87633.82
91230.36
70139.58
70139.58
79786.18
80766.63

商品详情

商品名称:轧光工具 EG45-40M 通用
商品编号:291520 VDI40
提示

  • 其它刀柄连接方式请垂询。
  • 具体的技术建议请查阅使用说明书。

辊子半径 = 2.5 mm。可加工的工件半径 4 – 12 mm。
技术说明

适用于 CNC 和传统车床。
对称结构 - 可作为右向和左向版本使用。
优点

表面质量最高可达 Rz <1.0 µm。
进给率最高可达 1.0 mm/U(外部加工)。
通过连续测量辊轧力,确保稳定的加工结果。
应用

用于机械式表面修整。
用于加工所有金属材料,抗拉强度高达 1400 N/mm2,硬度高达 45 HRC。
推荐

用于连接半径至端面的外表面。
适用于
直径范围(推荐): 自 35 mm 起
技术参数
切削方向
左和右
属性
卷径
40mm
夹紧杆类型
VDI40
悬伸长度 L1
129mm
最大轧制力
4kN
柄四边
顶尖中心偏差 f
69mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加