咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轧光工具 EG5 通用
商品编号
291500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
291500 S20
291500 S25
291500 VDI20
291500 VDI25
291500 VDI30
291500 VDI40
卷径
夹紧杆类型
悬伸长度 L1
最大轧制力
柄四边
顶尖中心偏差 f
5mm
S20
69mm
3kN
20×20mm
93.1mm
5mm
S25
69mm
3kN
25×25mm
102.1mm
5mm
VDI20
83mm
3kN
78mm
5mm
VDI25
83mm
3kN
78mm
5mm
VDI30
83mm
3kN
78mm
5mm
VDI40
83mm
3kN
78mm
销售价 数量
 
28611.50
28611.50
37276.99
37603.77
37603.77
37603.69

商品详情

商品名称:轧光工具 EG5 通用
商品编号:291500 VDI40
供货范围

两个备用辊子安装在笼架中。
提示

  • 其它刀柄连接方式请垂询。
  • 具体的技术建议请查阅使用说明书。

加工面和刀具分别取决于转塔类型(星形/盘形)。
技术说明

适用于 CNC 和传统车床。
对称结构 - 可作为右向和左向版本使用。
优点

表面质量最高可达 Rz <1.0 µm。
进给率最高可达 1.0 mm/U(外部加工)。
通过连续测量辊轧力,确保稳定的加工结果。
应用

用于机械式表面修整。
用于加工所有金属材料,抗拉强度高达 1400 N/mm2,硬度高达 45 HRC。
适用于
直径范围(推荐): 10 – 100 mm
技术参数
切削方向
左和右
属性
卷径
5mm
夹紧杆类型
VDI40
悬伸长度 L1
83mm
最大轧制力
3kN
柄四边
顶尖中心偏差 f
78mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加