咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内角车刀 右向,类似于 DIN 4974(ISO 9)
商品编号
296430
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
296430 10
296430 12
296430 16
296430 20
296430 25
总长度
柄四边
适合加工的最小孔径
150mm
10mm
18mm
180mm
12mm
21mm
210mm
16mm
27mm
250mm
20mm
34mm
300mm
25mm
43mm
销售价 数量
 
186.19
195.82
262.40
329.48
448.66

商品详情

商品名称:内角车刀 右向,类似于 DIN 4974(ISO 9)
商品编号:296430 25
注意

进行粗切削或间断切削时,应当用碳化硼手操珩磨刷(编号 558812)对切削刃进行研磨。
应用

P20/K25 适用于钢和铸铁加工。
M20 适用于不锈钢加工。
技术说明

装备了经过金刚石研磨的硬质合金刀片。
技术参数
刀具材料
M20
属性
总长度
300mm
柄四边
25mm
适合加工的最小孔径
43mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加