咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄 3°,超细长
商品编号
308321
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:热胀刀柄 3°,超细长
商品编号:308321
可选附件

冷却剂管,编号 309880。套筒螺丝刀,编号 309890。热胀夹头加长杆编号 302410 规格尺寸 12/3 和 12/4。热胀仪编号 354210 − 354450,平衡螺栓套装编号 309906 180。
应用

  • 尤其在模具行业。
  • 用于夹紧公差为 h6 的刀具。

技术说明

  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • HSK 功能表面经加工处理。
  • 细长结构(3° 轮廓)。

结构极其细长。
动平衡等级 2.5 / 40,000 rpm
技术参数
径向跳动精度
≤ 3µm
固定器
HSK-E 40 A = 60
切削加工策略
HSC
型式
E
刀柄标准
DIN 69893 ISO 12164-1 -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 40,000 rpm 条件下
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加