咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀头座,带冷却道孔
商品编号
308551
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308551 16
308551 22
308551 27
308551 32
308551 40
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
相匹配的特殊扳手,编号309840
16mm
16
38mm
50mm
16
22mm
22
48mm
50mm
22
27mm
27
60mm
50mm
27
32mm
32
78mm
60mm
32
40mm
40
88mm
60mm
40
销售价 数量
 
6421.34
6421.34
6421.34
6609.20
6967.84

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情

商品详情

商品名称:刀头座,带冷却道孔
商品编号:308551 40
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
可选附件

专用扳手,编号 309840;铣刀锁紧螺栓,编号 309860。
冷却液管和套筒扳手编号 309885、309893。
技术说明

  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • PSC 内轮廓的功能面经过处理。

应用

用于装夹套式端面铣刀和带有横槽的铣刀。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
冷却通道孔
可封闭
刀柄标准
ISO 26623-2
径向跳动精度
≤ 6µm
切削加工策略
HPC
固定器
PSC 80 短型
属性
刀杆直径 d1
40mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
40
外径 D
88mm
悬伸长度 A 尺寸
60mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
40
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加