咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄 带冷却通道孔
商品编号
308573
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308573 6
308573 8
308573 10
308573 12
308573 16
308573 20
冷却通道孔
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
可封闭
27mm
6mm
80mm
21mm
可封闭
27mm
8mm
80mm
21mm
可封闭
32mm
10mm
80mm
24mm
可封闭
32mm
12mm
80mm
24mm
可封闭
34mm
16mm
85mm
27mm
可封闭
42mm
20mm
85mm
33mm
销售价 数量
 
5328.36
5328.36
5328.36
5328.36
5328.36
5328.36

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:热胀刀柄 带冷却通道孔
商品编号:308573 8
应用

用于夹紧公差为 h6 的刀具。
技术说明

  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • PSC 内轮廓的功能面经过处理。

可选附件

热胀夹头加长杆编号 302410 − 302417。热胀仪编号 354210 − 354450。
冷却液管,编号 309885;套筒扳手编号 309893 和平衡螺栓套装,编号 309906 规格尺寸 180。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 3µm
内冷式
固定器
PSC 63 短型
切削加工策略
HSC HPC -
刀柄标准
ISO 26623-2
属性
冷却通道孔
可封闭
外径 D
27mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
直径 D2
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加