咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄 带内冷孔,ADB 型
商品编号
303428
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303428 6
303428 8
303428 10
303428 12
303428 14
303428 16
303428 18
303428 20
冷却通道孔
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
可封闭
27mm
6mm
21mm
可封闭
27mm
8mm
21mm
可封闭
32mm
10mm
24mm
可封闭
32mm
12mm
24mm
可封闭
34mm
14mm
27mm
可封闭
34mm
16mm
27mm
可封闭
42mm
18mm
33mm
可封闭
42mm
20mm
33mm
销售价 数量
 
3603.47
3603.47
3603.47
3603.47
3603.47
3603.47
3603.47
3603.47

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:热胀刀柄 带内冷孔,ADB 型
商品编号:303428 8
标准

类似于 E-DIN 69882-8,型式 G。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;热胀刀柄延长杆,编号 302410 − 302417;热胀仪 354210 − 354400。
应用

用于夹紧带有圆柱形刀柄,公差为 h6 的刀具。
技术说明

  • 内置刀具长度调节机构,调节范围 10 mm(自直径 6 mm 起)。
  • 规格尺寸 3−5 用于硬质合金,从规格尺寸 6 起,用于高速钢和硬质合金。

技术参数
径向跳动精度
≤ 3µm
型式
ADB
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
固定器
BT 40 A = 130
切削加工策略
HPC HSC -
属性
冷却通道孔
可封闭
外径 D
27mm
夹紧直径 D1
8mm
直径 D2
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加