咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高精度 ER 弹簧夹套刀柄
商品编号
302839
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302839 11M
302839 16
302839 16M
302839 25
ER 夹紧扳手,编号 309748;编号 309749
备用 ER 夹紧螺母
备用 ER 夹紧螺母,编号309617
外径 D
夹紧范围
用于 ER 弹簧夹头
309618 11M
16mm
1mm - 7mm
16
16
34mm
0.5mm - 10mm
16
309618 16M
24mm
1mm - 10mm
25
25
44mm
1mm - 16mm
25
销售价 数量
 
2348.23
2057.90
2348.23
2177.46

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:高精度 ER 弹簧夹套刀柄
商品编号:302839 25
供货范围

包含高精度装夹螺母
可选附件

拉钉 (AB),编号 308760 − 308806;
AB 夹紧扳手,编号 308820 − 308835;
ER 弹簧夹套,编号 308881 − 309434;
Fahrion ER 弹簧夹套,编号 308901 - 309434;
ER 夹紧扳手,编号 309748;309749;309757;309758。
优点

  • 整个系统可以达到超高同心度精度(刀柄+夹头+装夹螺母),同心度精度 3 µm 配 2 µm 精度夹头,同心度精度 6 µm 配 5 µm 精度夹头。
  • 超高夹紧力(直至系数达到普通 ER 夹头的 2 倍)。
  • 减震效果,通过 2 段分体式装夹螺母来实现。

应用

用来装夹带有圆柱形刀柄的刀具,配合弹簧夹套(DIN 6499 − 类型 A 和 B)。
技术说明

锥部内外表面经过研磨加工可减少转动噪音,所有柄部经过淬硬和车削加工。带有巴鲁夫芯片安装孔,高性能装夹螺母(转速最高 25,000 rpm)。
提示

  • 只能夹紧公称直径至刀柄直径公差 h 10。
  • 夹紧螺母不能与密封垫片一同使用。
  • 仅可与 Fahrion 夹套组合使用。

技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
切削加工策略
HSC HPC -
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
径向跳动精度
≤ 3µm
固定器
BT 30 A = 60
型式
ADB
属性
ER 夹紧扳手,编号 309748;编号 309749
25
备用 ER 夹紧螺母
备用 ER 夹紧螺母,编号309617
25
外径 D
44mm
夹紧范围
1mm - 16mm
用于 ER 弹簧夹头
25
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加