咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
旋转底座
商品编号
362260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
362260 100
362260 125
v
直径 u
重量
26mm
260mm
6kg
30mm
320mm
12kg
销售价 数量
 
14213.14
16915.91

商品详情

商品名称:旋转底座
商品编号:362260 125
技术说明

  • 转盘带纵向凹槽,可精准、快速地对齐台虎钳。
  • 转盘刻度盘上有 360 条刻度线(4×90°),非常方便读数。
  • 通过 4 个夹紧切口能够在机床工作台上轻松固定。

属性
v
30mm
直径 u
320mm
重量
12kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加