咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HiPer-Drill 主体
商品编号
231617
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
231617 13
231617 13,5
231617 14
231617 14,5
231617 15
231617 16
231617 17
231617 19
231617 20
231617 21
231617 22
231617 23
231617 24
231617 25
231617 26
231617 27
231617 28
231617 29
231617 30
231617 31
231617 32
231617 33
231617 34
231617 35
231617 36
231617 37
231617 39
231617 41
231617 43
231617 45
231617 47
231617 49
切刃数 Z
夹紧螺栓
总长度 L
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
直径范围 Dc
系列
2
231999 7IP (0.6 Nm)
135mm
16mm
48mm
13mm - 13.49mm
HiPer-Drill
2
231999 7IP (0.6 Nm)
140mm
16mm
48mm
13.5mm - 13.99mm
HiPer-Drill
2
231999 8IP (0.9 Nm)
145mm
16mm
48mm
14mm - 14.49mm
HiPer-Drill
2
231999 8IP (0.9 Nm)
150mm
16mm
48mm
14.5mm - 14.99mm
HiPer-Drill
2
231999 8IP (0.9 Nm)
160mm
20mm
50mm
15mm - 15.99mm
HiPer-Drill
2
231999 8IP1 (1.2 Nm)
170mm
20mm
50mm
16mm - 16.99mm
HiPer-Drill
2
231999 8IP1 (1.2 Nm)
180mm
20mm
50mm
17mm - 17.99mm
HiPer-Drill
2
231999 9IP (2.2 Nm)
200mm
25mm
56mm
19mm - 19.99mm
HiPer-Drill
2
231999 9IP (2.2 Nm)
210mm
25mm
56mm
20mm - 20.99mm
HiPer-Drill
2
231999 9IP (2.2 Nm)
220mm
25mm
56mm
21mm - 21.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
230mm
25mm
56mm
22mm - 22.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
240mm
25mm
56mm
23mm - 23.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
250mm
32mm
60mm
24mm - 24.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
260mm
32mm
60mm
25mm - 25.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
270mm
32mm
60mm
26mm - 26.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
280mm
32mm
60mm
27mm - 27.99mm
HiPer-Drill
2
231999 15IP1 (5.7 Nm)
290mm
32mm
60mm
28mm - 28.99mm
HiPer-Drill
2
231999 15IP1 (5.7 Nm)
300mm
32mm
60mm
29mm - 29.99mm
HiPer-Drill
2
231999 15IP1 (5.7 Nm)
310mm
32mm
60mm
30mm - 30.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP (7.5 Nm)
320mm
32mm
60mm
31mm - 31.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP (7.5 Nm)
330mm
32mm
60mm
32mm - 32.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP (7.5 Nm)
340mm
32mm
60mm
33mm - 33.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP1 (7.5 Nm)
350mm
32mm
60mm
34mm - 34.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP1 (7.5 Nm)
360mm
32mm
60mm
35mm - 35.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP1 (7.5 Nm)
370mm
32mm
60mm
36mm - 36.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP
515mm
390mm
40mm
70mm
37mm - 38.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP
537mm
410mm
40mm
70mm
39mm - 40.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP
560mm
430mm
40mm
70mm
41mm - 42.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP
582mm
450mm
40mm
70mm
43mm - 44.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP1
604mm
470mm
32mm
70mm
45mm - 46.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP1 (7.5 Nm)
627mm
490mm
32mm
60mm
47mm - 48.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP1 (7.5 Nm)
649mm
510mm
32mm
60mm
49mm - 50.99mm
HiPer-Drill
销售价 数量
 
7142.67
7142.67
7282.53
7282.53
7375.84
7637.50
7899.18
8847.73
9518.26
9779.94
10548.59
10859.34
11595.28
11922.36
12609.25
12952.69
13672.27
13901.26
14130.21
14457.31
14718.97
15127.83
15438.57
16043.68
16468.89
26886.37
26886.37
28697.66
28697.66
30675.11
30675.11
30675.11

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:HiPer-Drill 主体
商品编号:231617 15

提示

为了保证理想的径向跳动精度,请在液压夹头(例如编号 302026 规格尺寸 20)中使用。
为了保证理想的稳定性,应尽可能短地装夹钻头。
可按需提供其他尺寸,直径最大可达 50.99 mm。
每更换五次刀片后,应更新夹紧螺栓。
将进给值 f 减小 10 %,将 vc 值减小 30 %。
为了确保钻头使用过程的可靠性,必须先用相同直径的钻头 231600 钻加工一个 1.5xD 的导孔。通过加工导孔可以提高加工可靠性。
应用

固定和转动加工应用。用于加工精度最高 IT9 的钻孔。
推荐

加工导孔。
技术说明

  • 由于采用了最理想的刃型和材料组合,因而可以保证最大的进给量和最优异的性能。

  • 通过棱形刀片座确保刀片精确定位;中心孔确保了装夹可靠性。

  • 装配后的径向跳动精度高。

  • 刀柄支座可在加工过程中确保最佳的稳定性。


排屑槽经过抛光处理。

技术参数
刀柄
ISO 9766
内冷式
钻削应用
有条件适用,叠层钻孔 有条件适用,倾斜钻出 有条件适用,倾斜钻进 有条件适用,横向钻孔 -
最大钻深
10×D
属性
切刃数 Z
2
夹紧螺栓
231999 8IP (0.9 Nm)
总长度 L
有效长度 L1
160mm
柄直径 Ds
20mm
柄长 Ls
50mm
直径范围 Dc
15mm - 15.99mm
系列
HiPer-Drill
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加