咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压细刀柄
商品编号
302095
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302095 6
302095 8
302095 10
302095 12
L2
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
直径 D3
119mm
49.5mm
6mm
16mm
34.4mm
119.5mm
49.5mm
8mm
18mm
35.4mm
121mm
49.5mm
10mm
20mm
37.1mm
122mm
49.5mm
12mm
22mm
38.7mm
销售价 数量
 
10400.53
10400.53
10400.53
10400.53

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:液压细刀柄
商品编号:302095 8
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 – 308806,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,缩径套编号 302135 ~ 302180。
技术说明

  • 超细长结构(3° 轮廓)
  • 防锈表面处理。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。
  • 轴向长度可调节。
  • 刀柄经过精车处理。
  • 使用变径套。

应用

特别适合模具制造。适用于需要减少轮廓干涉的位置。用于钻孔,铰孔和铣削。用于夹持刀杆精度 h6 的刀具。
供货范围

包含六角十字扳手。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
型式
ADB
刀柄标准
ISO 7388-1
固定器
SK 40 A = 160
切削加工策略
HPC HSC -
径向跳动精度
≤ 3µm
属性
L2
119.5mm
外径 D
49.5mm
夹紧直径 D1
8mm
直径 D2
18mm
直径 D3
35.4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加