咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压细刀柄
商品编号
303446
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303446 3
303446 4
303446 5
303446 6
303446 8
303446 10
303446 12
L2
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
直径 D3
45mm
40mm
3mm
10mm
14.7mm
45mm
40mm
4mm
12mm
16.7mm
45mm
40mm
5mm
13mm
17.7mm
46mm
40mm
6mm
14mm
18.8mm
46mm
40mm
8mm
16mm
20.8mm
47mm
40mm
10mm
18mm
22.9mm
47mm
40mm
12mm
20mm
24.9mm
销售价 数量
 
11203.19
11203.19
11203.19
9973.59
9973.59
9973.59
9973.59

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:液压细刀柄
商品编号:303446 8
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308760 − 308806,缩径套编号 302135 − 302180。
应用

  • 主要针对模具行业。
  • 适用于需要减少轮廓干涉的位置。
  • 用于钻孔、铰孔和铣削。
  • 用于装夹刀柄公差为 h6 的刀具。

技术说明

  • 超细长结构(3° 轮廓)。
  • 理想的减震特性。
  • 轴向长度可调节。
  • 刀柄经过精车处理。

供货范围

包含六角十字扳手。
技术参数
型式
AD
径向跳动精度
≤ 3µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
固定器
BT 30 A = 85
切削加工策略
HSC HPC -
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
属性
L2
46mm
外径 D
40mm
夹紧直径 D1
8mm
直径 D2
16mm
直径 D3
20.8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加