咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压细刀柄
商品编号
307526
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307526 3
307526 4
307526 5
307526 6
307526 8
307526 10
307526 12
L2
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
直径 D3
45mm
34mm
3mm
9mm
13.7mm
45mm
34mm
4mm
10mm
14.7mm
45mm
34mm
5mm
11mm
15.7mm
46mm
34mm
6mm
12mm
16.8mm
46mm
34mm
8mm
14mm
18.8mm
47mm
34mm
10mm
16mm
20.9mm
47mm
34mm
12mm
18mm
22.9mm
销售价 数量
 
11869.26
11869.26
11869.26
10588.40
10588.40
10588.40
10588.40

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:液压细刀柄
商品编号:307526 8
应用

主要针对模具行业。
其中需要减小轮廓干扰
用于钻孔、铰孔和铣削。
用于夹紧刀柄公差为 h6 的刀具。
技术说明

  • 超细长结构(3° 轮廓)。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 轴向长度可调节。
  • 刀柄经过精车处理。

优点

  • 耐高温全封闭系统,也即不再需要钎焊的压块。
  • 理想的减震特性。
  • 可传递的扭矩高,由此确保工艺可靠性。

供货范围

包含六角十字扳手。
可选附件

缩径套编号 302135 – 302180。
技术参数
径向跳动精度
≤ 3µm
固定器
HSK-E 40 A = 85
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
刀柄标准
ISO 12164-1 DIN 69893 -
切削加工策略
HSC HPC -
属性
L2
46mm
外径 D
34mm
夹紧直径 D1
8mm
直径 D2
14mm
直径 D3
18.8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加