咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金端面牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206266
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206266 2
206266 3
206266 4
206266 5
206266 6
206266 8
206266 10
206266 12
206266 16
主偏角 κ
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
尺寸 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
编程半径
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
颈位直径 D1
齿数 Z
11degrees
1.25
2mm
1.5mm
0.15mm
0.15mm
0.15mm
54mm
13mm
6mm
0.3mm
0.026mm
1.7mm
2
9degrees
1.25
3mm
1.5mm
0.2mm
0.2mm
0.2mm
54mm
15mm
6mm
0.3mm
0.056mm
2.7mm
2
10.5degrees
1.25
4mm
2.5mm
0.25mm
0.25mm
0.25mm
58mm
16mm
6mm
0.5mm
0.076mm
3.6mm
2
9.5degrees
1.25
5mm
3.5mm
0.35mm
0.35mm
0.35mm
65mm
18mm
6mm
0.5mm
0.099mm
4.6mm
4
12.5degrees
1.25
6mm
3.5mm
0.4mm
0.4mm
0.4mm
65mm
20mm
6mm
1mm
0.106mm
5.2mm
4
15degrees
1.25
8mm
4.8mm
0.5mm
0.5mm
0.5mm
70mm
24mm
8mm
1.5mm
0.158mm
7mm
4
15degrees
1.25
10mm
5.8mm
0.7mm
0.7mm
0.7mm
85mm
26mm
10mm
2mm
0.216mm
9mm
4
15degrees
1.25
12mm
6.8mm
0.8mm
0.8mm
0.8mm
93mm
30mm
12mm
2mm
0.266mm
11mm
4
14degrees
1.25
16mm
8.8mm
1mm
1mm
1mm
100mm
35mm
16mm
2.5mm
0.344mm
14.5mm
4
销售价 数量
 
1528.91
1522.09
1557.61
1603.57
1600.72
2087.09
3708.89
5355.80
10730.09

商品详情

商品名称:整体硬质合金端面牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206266 8
应用

适用于整个硬加工范围内高性能切削(HPC)和高速切削(HSC)条件下仿形铣和横铣
利用特殊的刀刃,可实现大金属去除率。
提示

后继产品编号 206272。
刀具可修磨。
技术说明

专用端面切刃刃型,用于以很高的进给量进行横向铣削。
公差:切刃半径 R1 = ± 0.01 mm。
技术参数
横向进给方向
水平和倾斜
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
螺纹升角
15degrees
公差,公称直径
h9
内冷式
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
型号
N
定位角
90degrees
属性
主偏角 κ
15degrees
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
4.8mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.5mm
尺寸 ap max
0.5mm
总长度 L
70mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
24mm
柄直径 Ds
8mm
编程半径
1.5mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.158mm
颈位直径 D1
7mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
空气
有条件适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加